Mélyhornyú golyóscsapágyak SKF 6308-Z/C5, Külső átmérő: 90 mm | Szélesség: 23 mm | Belső átmérő: 40 mm
Rigid ball bearings
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:6308-Z/C5
Rubix:543259
gyártó:43833
EAN:7316570252354






Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 23 mm |
Termék leírás : SKF 6308-Z/C5 mélyhornyú golyóscsapágy
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, ability to operate at high speeds, and low maintenance requirements.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 23x90x90 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 618 g |
| Belső átmérő | 40 mm |
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 23 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | c5 |
| Sorozat | 6308 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre