Mélyhornyú golyóscsapágyak SKF 6001-ZTN9/C3LT, Külső átmérő: 28 mm | Szélesség: 8 mm | Belső átmérő: 12 mm

Rigid ball bearings

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:6001-ZTN9/C3LT
Rubix:542598
gyártó:95233
EAN:7316570661088
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő12 mm
Külső átmérő28 mm
Szélesség8 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF 6001-ZTN9/C3LT mélyhornyú golyóscsapágy


Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, ability to operate at high speeds, and low maintenance requirements.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)8x28x28 mm
Logisztikai Tömeg20,3 g
Belső átmérő12 mm
Külső átmérő28 mm
Szélesség8 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusac3
Sorozat6001
Ketrecpoliamid
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban