Mélyhornyú golyóscsapágyak SKF 6005-2Z/WT, Külső átmérő: 47 mm | Szélesség: 12 mm | Belső átmérő: 25 mm

Rigid ball bearings

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:6005-2Z/WT
Rubix:541806
gyártó:97425
EAN:7316571010892
SKF DEEP GROOVE BALL BEARING SINGLE ROW 6005-2Z/WT

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő25 mm
Külső átmérő47 mm
Szélesség12 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF 6005-2Z/WT mélyhornyú golyóscsapágy


Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, ability to operate at high speeds, and low maintenance requirements.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)12x47x47 mm
Logisztikai Tömeg80 g
Belső átmérő25 mm
Külső átmérő47 mm
Szélesség12 mm
Tömítéskét fém pajzs
A csapágyhézag típusacn
Sorozat6005
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban