Mélyhornyú golyóscsapágyak SKF 6203 TN9/C5H, Külső átmérő: 40 mm | Szélesség: 12 mm | Belső átmérő: 17 mm

Rigid ball bearings

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:6203 TN9/C5H
Rubix:542038
gyártó:83956
EAN:7316570239652
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő17 mm
Külső átmérő40 mm
Szélesség12 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF 6203 TN9/C5H mélyhornyú golyóscsapágy


Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)12x40x40 mm
Logisztikai Tömeg60,5 g
Belső átmérő17 mm
Külső átmérő40 mm
Szélesség12 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusac5
Sorozat62
Ketrecpoliamid
Referencia sebesség38000 rpm
Sebesség limit24000 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r4750 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr9950 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban