Mélyhornyú golyóscsapágyak SKF 16005 TN9, Külső átmérő: 47 mm | Szélesség: 8 mm | Belső átmérő: 25 mm
Rigid ball bearings
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:16005 TN9
Rubix:541054
gyártó:34374
EAN:7316571520988



Termék leírás : SKF 16005 TN9 mélyhornyú golyóscsapágy
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 56 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 25 mm |
| Külső átmérő | 47 mm |
| Szélesség | 8 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 160 |
| Ketrec | poliamid |
| Referencia sebesség | 32000 rpm |
| Sebesség limit | 20000 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 4750 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 7610 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
