Mélyhornyú golyóscsapágyak SKF 6324/HC5C3S0VA970, Külső átmérő: 260 mm | Szélesség: 55 mm | Belső átmérő: 120 mm
Rigid ball bearings
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:6324/HC5C3S0VA970
Rubix:538992
EAN:7316573395492


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 120 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 260 mm |
| Szélesség | 55 mm |
Termék leírás : SKF 6324/HC5C3S0VA970 mélyhornyú golyóscsapágy
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, ability to operate at high speeds, and low maintenance requirements.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 12500 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 120 mm |
| Külső átmérő | 260 mm |
| Szélesség | 55 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Sorozat | 63 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre