Mélyhornyú golyóscsapágyak SKF 6303-2Z/C3 (IVP), Külső átmérő: 47 mm | Szélesség: 14 mm | Belső átmérő: 17 mm
Rigid ball bearings
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:6303-2Z/C3 (IVP)
Rubix:568052


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 17 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 47 mm |
| Szélesség | 14 mm |
Termék leírás : SKF 6303-2Z/C3 (IVP)
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, ability to operate at high speeds, and low maintenance requirements.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 17 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 47 mm |
| Szélesség | 14 mm |
| Tömítés | két fém pajzs |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre