Mélyhornyú golyóscsapágyak SKF 61904-2RS1 (IVP), Külső átmérő: 37 mm | Szélesség: 9 mm | Belső átmérő: 20 mm
Rigid ball bearings
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:61904-2RS1 (IVP)
Rubix:10013327

Termék leírás : 61904-2RS1_IVP [SKF]
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, ability to operate at high speeds, and low maintenance requirements.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 37 mm |
| Szélesség | 9 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
