Fix és változó nyitókulcs Gedore 7 XL 19
Ring impact spanner wrench equal wrench size - 7 XL
Lásd a műszaki információkatReferencia
Gedore:7 XL 19
Rubix:75532
gyártó:6101000
EAN:4010886610107

Termék leírás : GEDORE 7 XL 19 Extra hosszú kombinált villáskulcs 19 mm, 6101000
Combination spanner, extra long 19 mm Extra-long shaft for deep applications and high-torque
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 276 g |
|---|---|
| Nyitás | 19 |
| Hossz | 310 mm |
| Típus | kombinált kulcs |
| Végső | csiszolt |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre