Forgatható fej INA GIL45-UK-2RS-A

Rod end

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:GIL45-UK-2RS-A
Rubix:587647
gyártó:0066466110000
EAN:4012802529166
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő45 mm
Fejátmérő102 mm
A csapágyhézag típusacn
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA GIL45-UK-2RS-A


Rod end with internal thread, maintenance-free, sliding layer: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type F, inner ring curved surface with hard chromium coating, sealed, left hand thread

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg2700 g
Belső átmérő45 mm
Fejátmérő102 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozatgil..-uk-2rs
Külső átmérő68 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre