Referencia
SKF:SIL 17 C
Rubix:543493
gyártó:23465
EAN:7316571034553


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 17 mm |
|---|---|
| Fejátmérő | 47 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Termék leírás : SKF SIL 17 C gömbcsuklós fej
Plain bearing Rod end With seals
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 250 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 17 mm |
| Fejátmérő | 47 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | sil |
| Belső ment | m 16 |
| Dinamikus terhelhetőség | 22.4 N |
| Hossz | 92 mm |
| Külső átmérő | 47 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre