Forgatható fej SKF SA 60 TXE-2LS

SKF Plain bearing Rod end SA Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:SA 60 TXE-2LS
Rubix:542519
gyártó:189793
EAN:7316572111086
SKF ROD END MALE SA 60 TXE-2LS

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő60 mm
Fejátmérő39 mm
A csapágyhézag típusacn
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF SA 60 TXE-2LS gömbcsuklós fej


Erősségek

- Long service life
- Maintenance-free
- Suitable for heavy, constant direction loads
- Low coefficient of friction
- Simple and ready-to-mount

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)65x137x137 mm
Logisztikai Tömeg6700 g
Belső átmérő60 mm
Fejátmérő39 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozatsa
Belső mentm 60x4
Súly6.25 kg
Dinamikus terhelhetőség695 N
Szög6 °
Vastagság44 mm
Furatátmérő60 mm
Csatlakozásrechtsgängiges außengewinde
Hossz296 mm
Külső átmérő137 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre