Forgatható fej INA GIKL10-PB-A

Rod end

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:GIKL10-PB-A
Rubix:479928
gyártó:0066348340000
EAN:4012802525700
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő10 mm
Fejátmérő28 mm
A csapágyhézag típusacn
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GIKL10-PB-A


Rod end with internal thread, left hand thread, requiring maintenance, DIN ISO 12240-4. dimension series K, type F, open design

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg77,2 g
Belső átmérő10 mm
Fejátmérő28 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozatgikl..-pb
Külső átmérő22 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre