Referencia
INA:GIR25-DO-2RS
Rubix:588602
gyártó:0066355120000
EAN:4012802526936


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Fejátmérő | 64 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Termék leírás : INA GIR25-DO-2RS
Rod end with internal thread, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type F, sealed
Erősségek
Supports radial loads in traction or compression. Protected against corrosion by zinc plating. Small volume.
Alkalmazások
Suitable for alternating loads and under certain conditions for one-way loads.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 660 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 25 mm |
| Fejátmérő | 64 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | gir..-do-2rs |
| Külső átmérő | 42 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre