Forgatható fej SKF SAL 12 C

Plain Bearing Rod End

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:SAL 12 C
Rubix:543524
gyártó:22263
EAN:7316577003416
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő12 mm
Fejátmérő35 mm
A csapágyhézag típusacn
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF SAL 12 C gömbcsuklós fej


Plain bearing Rod end With seals

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg78,9 g
Belső átmérő12 mm
Fejátmérő35 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozatsal
Belső mentm 12
Dinamikus terhelhetőség11.4 N
Hossz73 mm
Külső átmérő35 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre