Forgatható fej SKF SIKB 18 F

Plain Bearing Rod End

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:SIKB 18 F
Rubix:543495
gyártó:23446
EAN:7316577003867
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő18 mm
Fejátmérő47 mm
A csapágyhézag típusacn
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF SIKB 18 F gömbcsuklós fej


These SKF rod ends have an injection moulded sliding layer of PTFE FRP between the housing and the inner ring. This sliding contact surface combination is maintenance-free. The male thread is available with a left- (prefix SAL) or right-hand thread.

Erősségek

- Long service life
- Maintenance-free
- Relatively insensitive to contaminants
- Low coefficient of friction
- Simple and ready-to-mount

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg303,8 g
Belső átmérő18 mm
Fejátmérő47 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozatsikb
Belső mentm 18x1,5
Dinamikus terhelhetőség26 N
Hossz96 mm
Külső átmérő47 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre