Referencia
SKF:SIKAC 25 M
Rubix:543496
gyártó:23429
EAN:7316577001979


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Fejátmérő | 61 mm |
| A csapágyhézag típusa | c2 |
Termék leírás : SKF SIKAC 25 M gömbcsuklós fej
These SKF rod ends contain a spherical plain bearing with a steel/bronze sliding contact surface combination. The bearing requires maintenance, sizes 6 and larger can be relubricated via a grease fitting in the housing and via the shank. The female thread is available with a left- (prefix SIL) or right-hand thread.
Erősségek
- Suitable where lubricant starvation might occur
- Simple and ready-to-mount
- Easy to relubricate (sizes ≥ 6)
- Simple and ready-to-mount
- Easy to relubricate (sizes ≥ 6)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 36x124x60 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 734,5 g |
| Belső átmérő | 25 mm |
| Fejátmérő | 61 mm |
| A csapágyhézag típusa | c2 |
| Sorozat | sikac |
| Belső ment | m 24x2 |
| Dinamikus terhelhetőség | 46.5 N |
| Hossz | 125 mm |
| Külső átmérő | 61 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre