Referencia
SKF:SAL 20 ES
Rubix:543523
gyártó:22275
EAN:7316577003461


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Fejátmérő | 54 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Termék leírás : SKF SAL 20 ES gömbcsuklós fej
Plain bearing Rod end With seals
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 320,6 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 20 mm |
| Fejátmérő | 54 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | sal |
| Belső ment | m 20x1,5 |
| Dinamikus terhelhetőség | 30 N |
| Hossz | 107 mm |
| Külső átmérő | 54 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre