Referencia
SKF:SAL 6 C
Rubix:278553
gyártó:22322
EAN:7316577104397


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 6 mm |
|---|---|
| Fejátmérő | 22 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Termék leírás : Rúdfejek SAL 6 C [SKF]
Plain bearing Rod end With seals
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 17,2 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 6 mm |
| Fejátmérő | 22 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | sal |
| Belső ment | m 6 |
| Dinamikus terhelhetőség | 3.6 N |
| Hossz | 49 mm |
| Külső átmérő | 22 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre