Forgatható fej INA GAL20-UK

Rod end

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:GAL20-UK
Rubix:221538
gyártó:0066307310000
EAN:4012802523072
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő20 mm
Fejátmérő53 mm
A csapágyhézag típusacn
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Rúdfejek GAL20-UK [INA]


Rod end with external thread, left hand thread, maintenance-free, sliding layer: PTFE composite, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type M, inner ring curved surface with hard chromium coating, open design

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg307 g
Belső átmérő20 mm
Fejátmérő53 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozatgal..-uk
Hossz104.5 mm
Külső átmérő35 mm
  • Elérhető