Referencia
Askubal:KI 10
Rubix:277373

Dokumentumok
Termék leírás : Rúdfejek KI 10 [ASKUBAL]
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 10 mm |
|---|---|
| Fejátmérő | 29 mm |
| Sorozat | k |
| Belső ment | m10 |
| Alapértelmezett | DIN ISO 12240-4 |
| Hossz | 57.5 mm |
| Külső átmérő | 29 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
