Forgatható fej SKF SILA 40 ES-2RS

Plain bearing Rod end

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:SILA 40 ES-2RS
Rubix:542570
gyártó:23519
EAN:7316571097763
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő40 mm
Fejátmérő94 mm
A csapágyhézag típusacn
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF SILA 40 ES-2RS gömbcsuklós fej


Plain bearing Rod end With seals

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg2200 g
Belső átmérő40 mm
Fejátmérő94 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozatsila
Belső mentm 39 x 3
Súly2.2 kg
Dinamikus terhelhetőség100000 N
Szög6 °
Vastagság28 mm
Furatátmérő40 mm
Hossz194 mm
Külső átmérő94 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre