Forgatható fej SKF SIL 10 C

Plain Bearing Rod End

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:SIL 10 C
Rubix:262767
gyártó:23455
EAN:7316577104656
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő10 mm
Fejátmérő30 mm
A csapágyhézag típusacn
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Rúdfejek SIL 10 C [SKF]


Plain bearing Rod end With seals

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg63,6 g
Belső átmérő10 mm
Fejátmérő30 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozatsil
Belső mentm 10
Dinamikus terhelhetőség8.65 N
Hossz60 mm
Külső átmérő30 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre