Hengergörgős csapágyak SKF BC1-0312

Roller bearing Cylindrical radial Single row, original design excl. Track rollers. Also angle rings

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:BC1-0312
Rubix:467975
EAN:7316570448443
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő25 mm
Külső átmérő52 mm
Szélesség15 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF BC1-0312 hengergörgos csapágy


SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:- the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg136 g
Belső átmérő25 mm
Külső átmérő52 mm
Szélesség15 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Referencia sebesség14000 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r27000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr32500 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre