Toroidgörgős csapágyak SKF C 2318 K

Roller bearing Toroidal radial CARB bearings

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:C 2318 K
Rubix:542736
gyártó:93750
EAN:7316577759511
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő90 mm
Külső átmérő190 mm
Szélesség64 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF C 2318 K CARB toroidgörgos csapágy


CARB toroidal roller bearings have one row of long, slightly barrel-shaped symmetrical rollers and torus-shaped raceway profiles. They are non-locating bearings and accommodate exclusively radial loads. CARB bearings are often used to replace the non-locating spherical roller bearing in a locating/non-locating bearing arrangement.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)64x190x190 mm
Logisztikai Tömeg8281 g
Belső átmérő90 mm
Külső átmérő190 mm
Szélesség64 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozatc23
Ketrecacél
Statikus terhelhetőség695 N
Dinamikus terhelhetőség610 N
Referencia sebesség2800 rpm
Sebesség limit4000 rpm
Tömítésnyisd ki
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre