Referencia
Optibelt:RR 18 WHITE 92 SHORE A
Rubix:10472883
gyártó:1819878
EAN:4014486035384

Termék leírás : OPTIBELT RR 18 WHITE 92 SHORE A Muanyag körszíj - 1819878
Polyurethane Round Section Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 305 g |
|---|---|
| Profil | 18 |
| Hossz | 1000 mm |
| Átmérő | 18 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
