Referencia
Optibelt:RR 3 YELLOW 82 SHORE A
Rubix:10474256
gyártó:1961926
EAN:4014486008500



Termék leírás : OPTIBELT RR 3 YELLOW 82 SHORE A Muanyag körszíj - 1961926
Polyurethane Round Section Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 9 g |
|---|---|
| Profil | 3 |
| Hossz | 1000 mm |
| Átmérő | 3 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
