Összekötőszem lánchoz Tsubaki RS08B SS 2 2POL

RS08B-SS-2 Tsubaki BS -SS two pitch offset link

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Tsubaki:RS08B SS 2 2POL
Rubix:10417532
gyártó:0231082008
EAN:8718472015959
TSUBAKI OFFSET LINK DOUBLE 08 B-2 SS

Műszaki összefoglalás

Láncbs-ss-kette
Lánctávolság12.7 mm
Profilduplex (2)
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : TSUBAKI RS08B-SS-2 BS -SS Másfélszem - 231082008


All basic components of Tsubaki SS chain are made of Stainless Steel SUS304 (except the spring clips, which are made of SUS301). This chain can be used in special environments such as underwater, acidic and alkaline applications. It can also be used in high and low temperatures (-20°C to +400°C). SUS304 is only marginally magnetic, which is the result of the cold-forging process.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg37 g
Láncbs-ss-kette
Lánctávolság12.7 mm
Profilduplex (2)
Súly1350 g
Ugrások száma2
Hengerátmérő8.51 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre