Összekötőszem lánchoz Tsubaki RS10B NP 3 CL
RS10B-NP-3 Tsubaki BS connecting link
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Tsubaki:RS10B NP 3 CL
Rubix:10417611
gyártó:0232103002
EAN:8718472018356

Műszaki összefoglalás
| Lánc | bs-np-kette (nickel-plattiert) |
|---|---|
| Lánctávolság | 15.875 mm |
| Profil | triplex (3) |
Dokumentumok
Termék leírás : TSUBAKI RS10B-NP-3 BS Patentszem - 232103002
BS NP Chain is a Tsubaki BS chain that has been plated with Nickel. NP Chain has a light corrosion resistance and an attractive appearance. NP Chain is suitable for outdoor conditions exposed to water. There is a 15% reduction in Maximum Allowable Load compared to the corresponding BS chain, so please take this into account when making your chain selection. It has a working temperature range of: -10°C to +60°C.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 39 g |
|---|---|
| Lánc | bs-np-kette (nickel-plattiert) |
| Lánctávolság | 15.875 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Súly | 39 g |
| Hengerátmérő | 10.16 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre