Szabvány görgőslánc Tsubaki RS10B NP 3 RP (P=5/8'')

RS10B-NP-3 Tsubaki BS roller chain for corrosive environments

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Tsubaki:RS10B NP 3 RP (P=5/8'')
Rubix:10417376
gyártó:0232103001-M5
EAN:8718472018349
TSUBAKI CHAIN 10 B-3 NP

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság15.875 mm
Profiltriplex (3)
Lánc10b-3
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : TSUBAKI RS10B-NP-3 BS Rozsdamentes görgoslánc- 0232103001-M5


BS NP Chain is a Tsubaki BS chain that has been plated with Nickel. NP Chain has a light corrosion resistance and an attractive appearance. NP Chain is suitable for outdoor conditions exposed to water. There is a 15% reduction in Maximum Allowable Load compared to the corresponding BS chain, so please take this into account when making your chain selection. It has a working temperature range of: -10°C to +60°C.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg14000 g
Lánctávolság15.875 mm
Profiltriplex (3)
Lánc10b-3
Hengerátmérő10.16 mm
Min. belső szélesség9.65 mm
Lánc hossza5000 m
Csavarhossz56 mm
Láncszeg átmérője5.08 mm
Súly14 kg
Lemez típusalapos
Lemezmagasság14.7 mm
Lemezvastagság1.5 mm
Min. szakítószilárdság66.8 kN
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre