Összekötőszem lánchoz Tsubaki RS10B-PC-1 CL
RS10B-PC Tsubaki BS-PC connecting link
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Tsubaki:RS10B-PC-1 CL
Rubix:10417500
gyártó:90000010451
EAN:8718472248906

Dokumentumok
Termék leírás : TSUBAKI RS10B-PC BS-PC Patentszem - 90000010451
In pursuit of outstanding quality,every TSUBAKI chain is made of a special steel alloy,the specification of which has been developed by the TSUBAKI Engineering Department, for selected steel mills to work with. Besides that,TSUBAKI produces the BS Runner under highly con-trolled conditions in its advanced heat treatment facilities. This,in combination with the TSUBAKI fatigue strength confirmation tests,ensures that our customers can always rely on a constant level of TSUBAKI quality.
Erősségek
•High temperature
Low temperature
Food safe Outdoor exposure
Dusty environment
Low temperature
Food safe Outdoor exposure
Dusty environment
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 14 g |
|---|---|
| Lánc | bs |
| Lánctávolság | 15.875 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Súly | 14 g |
| Ugrások száma | 192 |
| Hengerátmérő | 10.16 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre