Összekötőszem lánchoz Tsubaki RS10B SS 3 2POL

RS10B-SS-3 Tsubaki BS -SS two pitch offset link

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Tsubaki:RS10B SS 3 2POL
Rubix:10417529
gyártó:0231103008
EAN:8718472264401
TSUBAKI OFFSET LINK DOUBLE 10 B-3 SS

Műszaki összefoglalás

Láncrs10b-ss-3 bs ss chain
Lánctávolság15.875 mm
Profiltriplex (3)
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : TSUBAKI RS10B-SS-3 BS -SS Másfélszem - 231103008


All basic components of Tsubaki SS chain are made of Stainless Steel SUS304 (except the spring clips, which are made of SUS301). This chain can be used in special environments such as underwater, acidic and alkaline applications. It can also be used in high and low temperatures (-20°C to +400°C). SUS304 is only marginally magnetic, which is the result of the cold-forging process.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg92 g
Láncrs10b-ss-3 bs ss chain
Lánctávolság15.875 mm
Profiltriplex (3)
Súly2800 g
Ugrások száma192
Hengerátmérő10.16 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre