Golyós persely (Lineáris golyóscsapágy vezető) Bosch Rexroth 165372420
Runner block without ball chain
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:165372420
Rubix:10504108

Termék leírás : R165372420 KWD-030-FLS-C2-N-1
B. RUNNER BLOCK CS KWD-030-FLS-C2-N-1
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 15 g |
|---|---|
| Magasság | 35.35 mm |
| Hossz | 119.7 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| Statikus terhelhetőség C | 66900 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
