Referencia
Wera:05105622001
Rubix:488626
EAN:4013288041616
Termék leírás : WERA 335/350/355/6 Kraftform Plus Lasertip csavarhúzó készlet + tartó , 05105622001
Screwdriver set with round blade, 7-piece
Design: Made of high-alloy special steel. Blade with laser tip and micro rough surface. This reduces the contact force and prevents the screw head from sliding out. With 3-component Kraftform Plus handle, ergonomic, with integrated soft areas for better grip and hexagonal roll-off protection. In addition, the screwdriver head is embossed with output symbol and size.
Set contents: 2 slot screwdrivers 4 x 100; 5.5 x 125 mm 2 Phillips PH screwdrivers 1; 2 2 Phillips screwdrivers PZ 1; 2 1 rack for wall mounting * Without laser tip.Technikai információk
Jellemzők
| Alkatrészek száma | 6 |
|---|---|
| Lenyomat | többszörös nyomtatás |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre