Nyomásérzékelők Festo SDE5-D10Z-FP-Q6-P-M8
SDE5 pressure sensor
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:SDE5-D10Z-FP-Q6-P-M8
Rubix:525479
gyártó:567460
EAN:4052568215361
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Nyomásérzékelo SDE5-D10Z-FP-Q6-P-M8 567460
Pressure sensor SDE5-D10Z-FP-Q6-P-M8 With M8 plug version. Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Conforms to RoHS, Measured variable=Differential pressure, Measurement method=Piezoresistive Pressure sensor
Pressure sensor, design 5
Technikai információk
Jellemzők
| Max. feszültség | 30 V |
|---|---|
| Min. feszültség | 15 V |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre