Nyomásérzékelők Festo SDE5-D10-FP-Q4E-P-M8

SDE5 Pressure switch

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:SDE5-D10-FP-Q4E-P-M8
Rubix:530650
gyártó:542900
EAN:4052568180935
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Nyomásérzékelo SDE5-D10-FP-Q4E-P-M8 542900


Pressure sensor SDE5-D10-FP-Q4E-P-M8 With M8 plug version. Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Conforms to RoHS, Measured variable=Relative pressure, Measurement method=Piezoresistive Pressure sensor

Technikai információk


Jellemzők
Max. feszültség30 V
Min. feszültség15 V
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre