Referencia
SKF:Z 210
Rubix:543383
gyártó:30426
EAN:7316577300782
Termék leírás : SKF Z 210 csapágy tartozék
Sealing plate set with flocked sealing disc, 2-piece
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 6x90x90 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 108,8 g |
| Belső átmérő | 50 mm |
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 6 mm |
| Sorozat | z |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre