Referencia
SKF:Z 307
Rubix:543375
gyártó:30447
EAN:7316570465396
Dokumentumok
Termék leírás : SKF Z 307 csapágy tartozék
Sealing plate set with flocked sealing disc, 2-piece
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 6x80x35 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 103 g |
| Belső átmérő | 35 mm |
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 6 mm |
| Sorozat | z |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre