Referencia
INA:G45X52X4-B
Rubix:559389
gyártó:0055564570000
EAN:4047643179355
Dokumentumok
Termék leírás : INA G45X52X4-B Forgó tengelytömítés
NBR elastomer, single lip.
Seal ring
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 4x52x52 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 5 g |
| Belső átmérő | 45 mm |
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 4 mm |
| Sorozat | g..-b |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

