Zárókupakok INA GR12X16X3-B
Radial shaft sealing ring
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
INA:GR12X16X3-B
Rubix:559382
gyártó:0057712420000
EAN:4054362373780
Dokumentumok
Termék leírás : INA GR12X16X3-B Forgó tengelytömítés
Radial shaft sealing ring
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 3x16x16 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 0,7 g |
| Belső átmérő | 11.45 mm |
| Külső átmérő | 16.8 mm |
| Szélesség | 3 mm |
| Sorozat | gr..-b |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

