Referencia
FAG:NTS64/240
Rubix:549488
gyártó:0823417290000
EAN:4054364331085
Termék leírás : FAG NTS64/240 Csapágyház tömítés
Labyrinth seals NTS, sealing for SNS-housing, non-contacting sealing.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 11700 g |
|---|---|
| Külső átmérő | 334.4 mm |
| Szélesség | 42 mm |
| Sorozat | nts |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

