Referencia
SKF:TSN 220 G
Rubix:43098
EAN:7316570653137
Dokumentumok
Termék leírás : Csapágyház tömítések TSN 220 G [SKF]
Seal design speciied for grease lubrication without pressure only. The stated operating conditions represent general indications, it is recommended not to use all maximum values simultaneously. Specified temperature range is relating to the corresponding seal material, operation in low temperature range for short terms only (e.g. cold start-up), during this time, the seal performance can be compromised.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 115 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 145.6 mm |
| Szélesség | 10.4 mm |
| Sorozat | tsn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre


