< Vissza
Keresés: giss

Találatok a következőre: “giss”

Szűrési lehetőségek

799 Termék(ek) 5291 változattal:

Relevancia
brand logobrand logo

Cutline nóniuszos tolóméro, sík mélységméro 150mm / 0,02mm

  • Lecserélt ref.:865146
  • giss cutline:891940
  • rubix:10298879
  • ean:3660338445576
  • Mérési tartomány, minimum:0 mm
  • Mérési tartomány, maximális:150 mm
brand logobrand logo

Cutline digitális tolóméro, sík mélységméro IP67 150mm

  • Lecserélt ref.:7875644
  • giss cutline:891946
  • rubix:10298875
  • ean:3660338445620
  • Mérési tartomány, minimum:0 mm
  • Mérési tartomány, maximális:150 mm
brand logobrand logo

Cutline központfúró, 60°, HSS, DIN333A d10,0mm / d4,0mm

  • giss cutline:726903
  • rubix:10185364
  • ean:3660338008832
  • Átmérő:10 mm
  • Hegy átmérője:4 mm
  • Teljes hossz:55 mm
brand logobrand logo

Cutline gépi menetfúró, egyenes hornyú/B, HSS-E, DIN371 M6

  • giss cutline:844680
  • rubix:10189299
  • ean:3660338072239
  • Menetátmérő:6 mm
  • Menet:1 mm
  • Karosszéria anyaga:hss-e
brand logobrand logo

GÉPI CSAP METRIKUS - VAKFURATOKHOZ 3P/C M4X70 HSSE - DIN371

  • giss cutline:861456
  • rubix:10184382
  • ean:3660338162596
  • Menetátmérő:4 mm
  • Menet:0.7 mm
  • Karosszéria anyaga:hss-e
brand logobrand logo

Cutline hosszlyukmaró, HSS-Co8, 4élu, HB, DIN844N d6,0mm

  • Lecserélt ref.:701273
  • giss cutline:867505
  • rubix:10023274
  • ean:3660338214837
  • Átmérő:6 mm
  • Farok típusa:weldon
  • Vég átmérő:6 mm
brand logobrand logo

Cutline NC központfúró készlet, 90°, HSS-Co5, 6db d3,0-d10,0

  • Lecserélt ref.:805846
  • giss cutline:862090
  • rubix:10185307
  • ean:3660338168178
  • Alkatrészek száma:6
  • Vágóanyag:hss-co
brand logobrand logo

Cutline NC központfúró készlet, 90°, HSS-Co5, TiN, 6db d3,0-

  • giss cutline:862092
  • rubix:10185305
  • ean:3660338168185
  • Alkatrészek száma:6
  • Vágóanyag:hss-co
brand logobrand logo

GÉPI CSAP METRIKUS DURVA - PISZTOLY ORRÚ FURATOKHOZ - 3P/C H

  • giss cutline:861441
  • rubix:10184367
  • ean:3660338162459
  • Menetátmérő:5 mm
  • Menet:0.8 mm
  • Karosszéria anyaga:hss-e
brand logobrand logo

Cutline menetfésu készlet, metrikus 0,25-6

  • Lecserélt ref.:864904
  • giss cutline:891983
  • rubix:10298848
  • ean:3660338445897
  • Mérési tartomány, minimum:0.25 mm
  • Mérési tartomány, maximális:6 mm
brand logobrand logo

Cutline csigafúró készlet, HSS, ZIRKO, DIN338N, 25db d1,0-d1

  • giss cutline:861147
  • rubix:10185368
  • ean:3660338159596
  • Alkatrészek száma:25
  • Növekedés:0.5 mm
brand logobrand logo

Cutline csigafúró készlet, HSS, TiN, DIN338N, 25db / d1,0-d13,0mm

  • Lecserélt ref.:4971491
  • giss cutline:860897
  • rubix:10185369
  • ean:3660338157134
  • Alkatrészek száma:25
  • Növekedés:0.5 mm
brand logobrand logo

Cutline csigafúró készlet, HSS, ZIRKO, DIN338N, 19db d1,0-d1

  • giss cutline:861021
  • rubix:10185372
  • ean:3660338158353
  • Alkatrészek száma:21
  • Növekedés:0.5 mm
brand logobrand logo

Cutline menetmetszo, HSS, EN22568 M14

  • Lecserélt ref.:5103057
  • giss cutline:832174
  • rubix:10189247
  • ean:3660338050633
  • Ketrecátmérő:38.1 mm
  • Menet:2 mm
  • Karosszéria anyaga:hss
brand logobrand logo

Cutline digitális kengyeles mikrométer 25-50mm / 0,001mm

  • Lecserélt ref.:7909189
  • giss cutline:892010
  • rubix:10298825
  • ean:3660338446122
  • Mérési tartomány, minimum:25 mm
  • Mérési tartomány, maximális:50 mm
brand logobrand logo

Cutline gépi menetfúró, 40° csavart hornyú/C, HSS-E, DIN371 M10

  • giss cutline:844655
  • rubix:10190027
  • ean:3660338072352
  • Menetátmérő:10 mm
  • Menet:1.5 mm
  • Karosszéria anyaga:hss-e
brand logobrand logo

HSS CSAPSZERSZÁMKÉSZLET 3-20MM

  • Lecserélt ref.:5103071
  • giss cutline:885823
  • rubix:10186976
  • ean:3660338390791
  • Anyag:hss
  • Alkatrészek száma:56
  • Hatótávolság:m3 - m20 mm
brand logobrand logo

CUTLINE gépi menetfúró, egyenes hornyú/B, HSS-E, DIN3 D.M10, 844825

  • Lecserélt ref.:6840636
  • giss cutline:844825
  • rubix:10162142
  • ean:3660338071881
  • Menetátmérő:10 mm
  • Menet:1.5 mm
  • Karosszéria anyaga:hss-e
brand logobrand logo
  • Ferde szög:90 °
  • Átmérő:20.5 mm
  • Fogak száma:3
brand logobrand logo

Cutline hegesztési varratellenorzo

  • Lecserélt ref.:864917
  • giss cutline:891994
  • rubix:10298839
  • ean:3660338445989
  • Mérési tartomány, minimum:0 mm
  • Mérési tartomány, maximális:20 mm
brand logobrand logo

Cutline menetes gyurus idomszer, M-6G, M3x0,5 / NO GO

  • giss cutline:892240
  • rubix:10298653
  • ean:3660338448249
  • Névleges átmérő (metrikus):3 mm
  • Menetes:igen
brand logobrand logo

Cutline kengyeles mikrométer, muhely kivitel 25-50mm / 0,01mm

  • Lecserélt ref.:4972286
  • giss cutline:891997
  • rubix:10298837
  • ean:3660338446009
  • Mérési tartomány, minimum:25 mm
  • Mérési tartomány, maximális:50 mm
brand logobrand logo

Cutline csigafúró készlet, HSS, TiN, DIN338N, 19db d1,0-d10,

  • Lecserélt ref.:844460
  • giss cutline:860771
  • rubix:10185375
  • ean:3660338155895
  • Alkatrészek száma:19
  • Hatótávolság:ø1 - ø10
  • Növekedés:0.5 mm
brand logobrand logo

Cutline kézi menetfúró készlet, HSS, DIN352 M18

  • Lecserélt ref.:5103047
  • giss cutline:832161
  • rubix:10189429
  • ean:3660338050763
  • Alkatrészek száma:3
48 items of 799