Mikrométer GISS Cutline 892010
Digital Outside Micrometers
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:7909189
GISS Cutline:892010
Rubix:10298825
EAN:3660338446122


Műszaki összefoglalás
| Mérési tartomány, minimum | 25 mm |
|---|---|
| Mérési tartomány, maximális | 50 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Cutline digitális kengyeles mikrométer 25-50mm / 0,001mm
Norms: DIN 863
DIGITAL EXTERNAL MICROMETER 25-50MM
Erősségek
Large LCD display
Alkalmazások
Digital Outside Micrometers
Large LCD display, clear reading
carbide surfaces, lapped, spindle hardened and ground
For use in the workshop
Large LCD display, clear reading
carbide surfaces, lapped, spindle hardened and ground
For use in the workshop
Technikai információk
Jellemzők
| Mérési tartomány, minimum | 25 mm |
|---|---|
| Mérési tartomány, maximális | 50 mm |
| Orsó átmérője | 6.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető