Digitális és mérőcsúszó láb GISS Cutline 891946
Digital Calipers IP67
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:7875644
GISS Cutline:891946
Rubix:10298875
EAN:3660338445620


Műszaki összefoglalás
| Mérési tartomány, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Mérési tartomány, maximális | 150 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Cutline digitális tolóméro, sík mélységméro IP67 150mm
Norms: DIN 862
DIGITAL CALIPER IP67 0-150MM
Erősségek
IP67 protection
Alkalmazások
Digital Caliper
IP67 protection, water and dust resistant
Large LCD display; Fast response speed; Dual readout in mm and inch
High quality digital calipers allow for outside, inside, depth and step measurements
IP67 protection, water and dust resistant
Large LCD display; Fast response speed; Dual readout in mm and inch
High quality digital calipers allow for outside, inside, depth and step measurements
Technikai információk
Jellemzők
| Mérési tartomány, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Mérési tartomány, maximális | 150 mm |
| Felbontás | 0.05 mm |
| Hossz | 150 mm |
| Az orr hossza | 40 mm |
| Súly | 348 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető