Digitális és mérőcsúszó láb Beta Tools 1650FD
Digitális és mérőcsúszó láb Beta Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:1650FD
Rubix:10431223
gyártó:016500050
EAN:8014230179124


Műszaki összefoglalás
| Mérési tartomány, minimum | 0.1 mm |
|---|---|
| Mérési tartomány, maximális | 60 mm |
Termék leírás : BETA 1650FD Tolóméro féktárcsához, rozsdamentes acélból, pontosság 0.1 mm
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 225x160x65 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 250 g |
| Mérési tartomány, minimum | 0.1 mm |
| Mérési tartomány, maximális | 60 mm |
| Felbontás | 0.1 mm |
| Hossz | 175 mm |
| Súly | 250 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre