Digitális és mérőcsúszó láb GISS Cutline 891951
Workshop Calipers
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
GISS Cutline:891951
Rubix:10298871
EAN:3660338445668


Műszaki összefoglalás
| Mérési tartomány, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Mérési tartomány, maximális | 500 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Cutline nóniuszos tolóméro, finomállítóval 500mm / 0,05mm
Norms: DIN 862
WORKSHOP VERNIER CALIPER 0-500MM/0,05MM
Erősségek
Satin chrome finished
Alkalmazások
Vernier Workshop Calipers
, With fine adjustment
For outside and inside measurement
, With fine adjustment
For outside and inside measurement
Technikai információk
Jellemzők
| Mérési tartomány, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Mérési tartomány, maximális | 500 mm |
| Felbontás | 0.05 mm |
| Hossz | 500 mm |
| Az orr hossza | 200 mm |
| Súly | 2300 g |
| Karosszéria anyaga | acél |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre