Önbeálló golyóscsapágyak NSK 1222KJ, Külső átmérő: 200 mm | Szélesség: 38 mm | Belső átmérő: 110 mm
Self-aligning ball bearing 12
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:1222KJ
Rubix:586714
gyártó:1222KJ N
EAN:0029176409752


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 110 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 200 mm |
| Szélesség | 38 mm |
Termék leírás : NSK 1222K Önbeálló golyóscsapágy
NSK self-aligning ball bearings are recommended when the alignment of shaft and housing is problematic and the shaft can bend. The outer race contains a hollow spherical runway, the centre of curvature of which corresponds to that of the rolling bearing. They are therefore self-aligning and thus suitable for the compensation of angular errors. Self-aligning ball bearing are available with cages made of steel sheet and polyamide. Due to the low contact angle, the axial bearing force is low. The permissible dynamic offset for normal loads is about 0.7 to 0.12 radiant (4 to 7 degrees).
Self-aligning ball bearing double-row, main dimensions acc. to DIN 630, cage made of steel sheet, pressed, rolling body guided, tapered bore, cone 1:12
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 5000 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 110 mm |
| Külső átmérő | 200 mm |
| Szélesség | 38 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Ketrec | acél |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre