Önbeálló golyóscsapágyak NSK 2310-2RSTN, Külső átmérő: 110 mm | Szélesség: 40 mm | Belső átmérő: 50 mm
Self-aligning ball bearing 23..2RSTN
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:2310-2RSTN
Rubix:51147
gyártó:2310-2RSTN N
EAN:00029176415692


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 50 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 40 mm |
Termék leírás : NSK 2310-2RSTNG Önbeálló golyóscsapágy
NSK self-aligning ball bearings are recommended when the alignment of shaft and housing is problematic and the shaft can bend. The outer race contains a hollow spherical runway, the centre of curvature of which corresponds to that of the rolling bearing. They are therefore self-aligning and thus suitable for the compensation of angular errors. Self-aligning ball bearing are available with cages made of steel sheet and polyamide. Due to the low contact angle, the axial bearing force is low. The permissible dynamic offset for normal loads is about 0.7 to 0.12 radiant (4 to 7 degrees).
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1705 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 50 mm |
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 40 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 23 |
| Ketrec | poliamid |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 14300 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 41500 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre