Önbeálló golyóscsapágyak SKF 2206 E-2RS1TN9 (IVP), Külső átmérő: 62 mm | Szélesség: 20 mm | Belső átmérő: 30 mm
Self-aligning Ball Bearing 22.. Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:2206 E-2RS1TN9 (IVP)
Rubix:568195




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 20 mm |
Termék leírás : SKF 2206 E-2RS1TN9 (IVP)
Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Erősségek
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 20 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 22..e- |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre